曜日別特売

ウルトラパワー電源6000

ウルトラパワー電源6000 - 富士倉ウルトラパワー電源6000 - 富士倉ウルトラパワー電源6000 - 富士倉

安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。
定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。
液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。
オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。

用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。質量(kg)31バッテリーリン酸鉄リチウムイオン入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大)出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。バッテリー寿命3000~4000回付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)427高さ(mm)383使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)244定格出力(W)3000バッテリー容量(Ah)40充電時間(時間)約4波形純正弦波保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー容量(Wh)1920入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12053337BA-6000
オープン
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする