ライクイット
すき間で使えるストレージカート スリム HSWシリーズ 3段
すき間に差し込めば、正面から中身が見えない構造です。上下段に500mLペットボトルが入るサイズです。キャスターとハンドルで出し入れ、移動が楽に行えます。
耐荷重(kg)
(上下段)約4
段数
スリム3段
寸法(mm)
170×480×660
質量(kg)
約1.6
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャスター/PP(ポリプロピレン)、スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12088109
HSW-302C_WH
ホワイト
¥
4,450
取扱い終了
返品不可
代引不可
12088118
HSW-302C_GY
グレー
¥
4,450
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください