ライクイット
ライクイットの 事務用品
ライクイットの その他医療事務用品
すき間で使えるストレージカート スリム HSWシリーズ 3段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12088118
品番
HSW-302C_GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,450
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すき間に差し込めば、正面から中身が見えない構造です。上下段に500mLペットボトルが入るサイズです。キャスターとハンドルで出し入れ、移動が楽に行えます。
耐荷重(kg)
(上下段)約4
段数
スリム3段
色
グレー
寸法(mm)
170×480×660
質量(kg)
約1.6
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャスター/PP(ポリプロピレン)、スチール
アズワン品番
7-9492-02