すき間で使えるストレージカート スリム HSWシリーズ 3段

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12088109 品番HSW-302C_WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すき間に差し込めば、正面から中身が見えない構造です。上下段に500mLペットボトルが入るサイズです。キャスターとハンドルで出し入れ、移動が楽に行えます。

耐荷重(kg)(上下段)約4 段数スリム3段 ホワイト 寸法(mm)170×480×660 質量(kg)約1.6 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャスター/PP(ポリプロピレン)、スチール アズワン品番7-9492-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする