家庭化学
超速乾60分コンクリート SG
仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途
テラス、土間、ガレージ、庭造りなどの補修
成分
ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材・硬化促進剤など
色
グレー
適応下地
モルタル、コンクリート面
特性
速乾
硬化時間(分)
約60
施工面積
約25mm厚で300×670mm
仕様
速乾、粗骨材、細骨材入りコンクリート
危険物の類別
非危険物
注意
※気温が5℃以下になるような日の施工はセメントに混ぜた水が氷る恐れがあり、それが硬化不良の原因になりセメントの表面がボロボロになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12106397
-
1袋(10kg)
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29030744
-
1箱(10kg×2袋)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください