マジック式紙ヤスリセット

マジック式紙ヤスリセット - ヤナセ(柳瀬)マジック式紙ヤスリセット - ヤナセ(柳瀬)マジック式紙ヤスリセット - ヤナセ(柳瀬)マジック式紙ヤスリセット - ヤナセ(柳瀬)マジック式紙ヤスリセット - ヤナセ(柳瀬)

マジック式で取替が簡単です。
適度な大きさ・弾力で作業がはかどります。
一般的なマジック式商品であればご使用頂けます。

用途木材作業やDIYの作業がより効率的になります。適合材木材内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
タイプ
セット内容
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12108174MGK-H30(ホルダー)ホルダーセットホルダー×1、#40/60/120/240×各2枚ペーパー:90×65/ホルダー:90×65
360
329
362(税込)
当日出荷
12108190MGK-A-アソートセット#40/60×各4枚、#120/240×各3枚ペーパー:90×65
360
299
329(税込)
当日出荷
12108199MGK-R-粗削りセット#40/60×各7枚ペーパー:90×65
360
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
12108208MGK-F-仕上セット#120/240×各7枚ペーパー:90×65
360
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする