アズワン
ステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズ
水加熱に適しています。
材質
ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304
長さ(mm)
185
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
500
電源コード(m)
2(プラグ付)
アズワン品番
1-8779-22
内容量
1本
注意
※油類や可燃性液体・金属腐食性液体等には使用できません。
※被加熱物の腐食性を確認の上ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12108969
LYMAS105
¥
12,900
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください