曜日別特売

ガス置換電気炉

ガス置換電気炉 - アズワン

昇降式ステージを有し、ステージのセラミックファイバー台上に被加熱物を設置して炉内に収容、炉内真空、ガス置換可能な電気炉です。
卓上で容易に焼成試験が可能なコンパクトボディです。
大気・真空・不活性ガス雰囲気下において1100℃まで昇温可能です(常用1000℃)。

電源コード(m)2(3Pプラグ)付属品ステージ断熱材×1、ホースニップル×3消費電力(VA)1100(真空ポンプ含まず)炉内寸法(mm)Φ80×50最高使用温度(℃)1100(常用1000)本体質量(kg)18昇温時間常温から1000℃まで約10分(空炉状態)電源(V)AC100(50/60Hz)外寸(mm)290×310×490仕様プログラム数(温度調節のみ):8プログラム・32セグメント、安全回路:熱電対断線検出/ヒーター異常検出/温度ヒューズアズワン品番2-9406-11内容量1個
注意
※真空ポンプ及び不活性ガス設備は、付属しておりません。必要な場合は別途お問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12109075VF-3000A
930,000
929,000
1,021,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする