曜日別特売

小型DCダイヤフラムポンプ

小型DCダイヤフラムポンプ - 電装産業小型DCダイヤフラムポンプ - 電装産業

吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。

質量(g)60対応食品衛生対応接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm内容量1個
注意
※1耐久試験:定格電圧印加・雰囲気温度20度・絶対圧101.3KPa・相対湿度65%・負荷20KPa(-20KPa)、10秒ON-5秒OFF通電時間合計とする。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
空気流量(L/min)
定格電圧(V)
適合流体
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12109100DSA-2FT-241.3以上24空気2-9573-12
9,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
12109109DSA-2FT-12W1.3以上122-9573-23
9,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする