アズワン
ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱なし
ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。溶接構造でより堅牢な造りになっています。また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
耐熱温度(℃)
180
材質
SUS304(2B)・断熱材入
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型
容量(L)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12109294
-
I型
35
500×300×250
¥
62,000
¥
61,900
¥
68,090
(税込)
23日以内出荷
返品不可
12109310
-
II型
50
600×300×300
¥
66,000
¥
65,900
¥
72,490
(税込)
23日以内出荷
12109319
-
III型
80
600×400×350
¥
108,000
¥
107,000
¥
117,700
(税込)
23日以内出荷
返品不可
12109328
-
IV型
100
800×400×350
¥
116,000
¥
115,000
¥
126,500
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください