曜日別特売

■海外仕様 ネオホットプレート 230V±5%

■海外仕様 ネオホットプレート 230V±5% - アズワン

300℃対応の汎用ホットプレートです。

材質(天板)アルミニウム耐荷重(kg)約10電源(V)230±5%最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×135天板寸法(mm)400×300質量(kg)8ヒーター容量(W)900制御方式PID制御仕様【温度分布幅】10℃(at300℃)アズワン品番1-5170-81内容量1台
注意
※点検・検査サービスとは、出荷時に制御関係(庫内実測温度等)や電動機関係の検査を実施し、検査書を発行するサービスです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12166518HI-1000G
123,000
122,000
134,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする