曜日別特売

ガス置換マッフル炉 355×460×495mm

ガス置換マッフル炉 355×460×495mm - アズワンガス置換マッフル炉 355×460×495mm - アズワンガス置換マッフル炉 355×460×495mm - アズワン

窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、さらに温度上昇速度も設定できます。完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安心設計です。センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!

機能【独立過昇防止】任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)最高温度(℃)1250/約1000(常用/窒素ガス置換時)外寸法(mm)355×460×495電源コード(m)2(2Pプラグ)外装スチール耐熱塗装ヒーター容量(W)パイロマックスヒーター2面 1000設定時間0分~99時間59分(時間設定分解能1分)付属品底板(170×120×8)×1、排気口栓×1、サイコロ支柱(20×25×30)×3、アース線×1本、ガス置換バルブ材質【炉体】セラミックファイバー電源AC100V 10A安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ昇温時間約90分(空炉状態/常温→最高温度)制御方式PID制御炉内寸法(mm)150×190×120質量(kg)30センサーR熱電対プログラム機能16ステップ・8パターン仕様【吸気口】ホースニップル Φ6mm用アズワン品番1-5925-11内容量1個
注意
※不活性雰囲気を維持しながら使用するには、必ず少量のガスを流し続けてください。
※炉内寸法はセンサー突起部を含みます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12166554HPM-0G
655,000
654,000
719,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする