ターンテーブル電動式

ターンテーブル電動式 - アズワン

電動で回転し、便利にお使いいただけます。

質量(kg)約1.5材質本体/スチール(スチール鋼板)、テーブル/アルミニウム本体寸法(mm)100×181.5×82回転数(min-1[r.p.m])最大150電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A内径(Φmm)94(テーブル)アズワン品番2-5058-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12166825T-AuN
35,600
35,500
39,050(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする