サーマシール80 バルクタイプ 150×150mm 150枚×2袋入

サーマシール80 バルクタイプ 150×150mm 150枚×2袋入 - TexWipe(テックスワイプ)

4辺をシーリングしたポリエステル・ニットをクリーンルーム(ISOクラス4)で洗浄、包装しています。
バラ積みタイプです。端がシーリングされているため、優れた低発塵性です。
IPA、アセトン等の溶剤と使用可能です。

材質ポリエステルISO規格ISO class4(クラス10)以上吸水性(mL/m2)370寸法(mm)150×150サイズ(inch)6×6アズワン品番4-3525-01内容量1袋(2袋×150枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12167008TX2186B
8,580
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする