お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

テガダームTMトランスペアレントドレッシング 100×120mm

テガダームTMトランスペアレントドレッシング 100×120mm - スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー

フィルムは水蒸気・酸素の透過性に優れ、水やバクテリアの侵入を防ぎます。はがさずに貼付したまま、フィルムを通して部位を観察できます。カテーテル穿刺部・創傷の被覆・保護等に適しています。

寸法(mm)100×120アズワン品番8-1896-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20400BZY00983000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(50枚)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121683291626W
申請後表示
申請後表示
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする