曜日別特売

水性強着色ウッドステイン

水性強着色ウッドステイン - アサヒペン水性強着色ウッドステイン - アサヒペン水性強着色ウッドステイン - アサヒペン水性強着色ウッドステイン - アサヒペン水性強着色ウッドステイン - アサヒペン水性強着色ウッドステイン - アサヒペン水性強着色ウッドステイン - アサヒペン水性強着色ウッドステイン - アサヒペン
(2件のレビュー)

着色力が強く、1回塗りで仕上がる木部専用塗料。
隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。
防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。
撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します。

用途屋内外用。ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品。家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品。塗り重ね可能時間(時間)夏期1~3/冬期2~4光沢ツヤ消し使用場所屋内/屋外仕上塗膜:半透明特性耐候/防腐/防カビ/防藻/撥水性RoHS指令(10物質対応)対応塗回数標準:1油性 or 水性水性主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品塗り面積(m2)1.5~2.1(1回塗り)乾燥時間(時間)夏期2/冬期3主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料危険物の類別非危険物
注意
※古い木材や旧塗膜のある木材の場合は、必ず下地処理後に塗装して下さい。
※常時水のかかるところやいつも湿っているところ、また屋内の床面には適しません。
※表示の用途以外には使用しないで下さい。塗料がすでに塗られている面や吸いこみがないプリント合板、化粧合板には塗れません。食器など直接食べ物と接触するところは塗らないで下さい。
※犬小屋や鳥かご、その他ペットなどがなめたり、かじったりするような木部には塗らないで下さい。
※均一になった塗料の見かけの色は、エマルション樹脂の影響で表示の色と異なって見えることがあります。表示の色は乾燥後の色です
※記載の乾燥時間は半硬化(指で軽くこすって跡がつかない状態)の時間です。
※下地の種類によっては1回塗りでは仕上がらない場合があります。その場合には2回塗りして下さい。塗り重ねるときは、夏期は1~3時間、冬期は2~4時間乾かしてから塗って下さい。塗り重ねの間隔が長くなったり、降雨後に塗り重ねすると、塗る素材によっては塗料がはじく場合があります。この時には#600程度のサンドペーパーで表面を軽く研磨してから塗って下さい。
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12165705-1缶オーク
1,100
899
989(税込)
当日出荷
12165714-1缶パイン
1,100
899
989(税込)
3日以内出荷
12165730-1缶ライトオーク
1,100
899
989(税込)
3日以内出荷
12165739-1缶レッドオーク
1,100
899
989(税込)
3日以内出荷
12165748-1缶ウォルナット
1,100
899
989(税込)
3日以内出荷
12165757-1缶マホガニー
1,100
899
989(税込)
3日以内出荷
12165766-1缶ワインレッド
1,100
899
989(税込)
翌々日出荷
12165775-1缶オリエントブルー
1,100
899
989(税込)
3日以内出荷
12165784-1缶アイビーグリーン
1,100
899
989(税込)
4日以内出荷
12165800-1缶ダークオーク
1,100
899
989(税込)
翌々日出荷
12165809-1缶ダークブラック
1,100
899
989(税込)
5日以内出荷
12165818-1缶ホワイト
1,100
899
989(税込)
3日以内出荷
12165827-1缶(0.7L)オーク
2,520
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
12165836-1缶(0.7L)パイン
2,520
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
12165845-1缶(0.7L)ライトオーク
2,520
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
12165854-1缶(0.7L)レッドオーク
2,520
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
12165870-1缶(0.7L)ウォルナット
2,520
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
12165879-1缶(0.7L)マホガニー
2,520
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
12165888-1缶(0.7L)ワインレッド
2,520
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
12165897-1缶(0.7L)オリエントブルー
2,520
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
12165906-1缶(0.7L)アイビーグリーン
2,520
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
12165915-1缶(0.7L)ダークオーク
2,520
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
12165924-1缶(0.7L)ダークブラック
2,520
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
12165940-1缶(0.7L)ホワイト
2,520
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
12165949-1缶(1.6L)オーク
4,850
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12165958-1缶(1.6L)パイン
4,850
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
12165967-1缶(1.6L)ライトオーク
4,850
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
12165976-1缶(1.6L)レッドオーク
4,850
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
12165985-1缶(1.6L)ウォルナット
4,850
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12165994-1缶(1.6L)マホガニー
4,850
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12166010-1缶(1.6L)ワインレッド
4,850
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12166019-1缶(1.6L)オリエントブルー
4,850
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12166028-1缶(1.6L)アイビーグリーン
4,850
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12166037-1缶(1.6L)ダークオーク
4,850
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12166046-1缶(1.6L)ダークブラック
4,850
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12166055-1缶(1.6L)ホワイト
4,850
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12166064-1缶(3L)オーク
8,080
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
12166080-1缶(3L)パイン
8,080
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
12166089-1缶(3L)ライトオーク
8,080
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
12166098-1缶(3L)ウォルナット
8,080
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
12166107-1缶(3L)マホガニー
8,080
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
12166116-1缶(3L)ダークオーク
8,080
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
12166125-1缶(7L)オーク
13,920
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
12166134-1缶(7L)パイン
13,920
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
12166150-1缶(7L)ライトオーク
13,920
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
12166159-1缶(7L)ウォルナット
13,920
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
12166168-1缶(7L)ダークオーク
13,920
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12165766
2024-07-24
用途: 木製品の塗装
建設業・工事業

作ったテーブルに使用しました。ラベルのカラーと同じでしたが、ワインレッドにしてみれば全然違うと思いましたが、薄めず使用し最後に少しならないと思い薄めたら、ワインレッドになりました。見えない所だったのでよかったですが、原液のカラーで満足しました。

対象商品 : 12165800
2024-02-28
用途: 塗装作業
農・林・水産業

ダークとあるのでもう少し濃い色を予想して注文したのですが・・・
ただのブラウンでした

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする