コンサス
サニタリーバタフライバルブ CBEヘルール 316L/シリコン
構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。シートリングはシリコンで食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。非常に軽量でコンパクトです。
材質(本体)
ステンレス316L
バルブ種類
バタフライバルブ
材質
シートリング:EPDM
ハンドル形状
グリップ式
質量(g)
1800
サイズ
1S
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12168627
CBE-1S
¥
48,875
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
12168636
CBE-1.5S
¥
48,875
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
12168645
CBE-2.0S
¥
58,075
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
103日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材