曜日別特売

USB Type-C to C/A データケーブル USB3.2 GEN2×2 1.0m

USB Type-C to C/A データケーブル USB3.2 GEN2×2 1.0m - ORICOUSB Type-C to C/A データケーブル USB3.2 GEN2×2 1.0m - ORICOUSB Type-C to C/A データケーブル USB3.2 GEN2×2 1.0m - ORICOUSB Type-C to C/A データケーブル USB3.2 GEN2×2 1.0m - ORICO

USB Type-C to C + Aの 2 in 1 ハイスピードデータケーブルです。
Type-C to Cの転送速度20Gbps (USB3.2 Gen2×2)、Type-C to Aは10Gbpsです。

用途充電、データ転送としてUSBタイプUSB3.2 GEN2×2効率【充電】USB-C to C :PD100W 20V5A、USB C to A :60W 20V3Aブラック伝送速度(Gbps)USB-C to C :最大20(理論値)、USB C to A :最大10(理論値)コネクタ形状Type-Cオス-Type-Cオス(Type-Aオス)プラグ金メッキ加工変換タイプオス - オス出力ビデオ:4K/60Hzケーブル長(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12168925ORICO-ACC32-10-BK-BP
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする