軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタル マジカルSP-3

軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタル マジカルSP-3 - 日本ジッコウ軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタル マジカルSP-3 - 日本ジッコウ

NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタルです。
特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能)
速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。
特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。
NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。

用途床面の補修:工場や店舗→限られた休止期間内の工機短縮に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業性により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→短期間で施工可能危険物の類別非危険物内容量1セット(22kg)
注意
※下地処理およびプライマー(または接着剤)を塗布下地コンクリートの表面は、モルタルの付着を妨げる脆弱部・ホコリ等を除去してください。吸水防止の為、専用プライマーを水で3倍希釈にして0.1~0.2kg/m2塗布してください
※マジカルSP-3の練り混ぜ先に混和液と規定量範囲の水量をハンドミキサー等で練り混ぜ、その後練り混ぜながら徐々に粉体を投入し、均一になるまで練り混ぜてください。練り混ぜ後、1~2分程度放置し、再度30秒程練り混ぜるとより安定した状態となります。
※夏季施工の際、硬化速度が早まります。必要であれば専用遅延材を練り混ぜの際、添加ください。
※マジカルSP-3の塗付け、施工専用プライマー硬化後(目安:3~24時間)、マジカルSP-3が施工面の凹部に詰まるように金ゴテ等で塗りつけ、十分に圧着してください。その後、直ちに所定の厚さになるように塗り付けてください
※粉体20kgと混和液2kgのセットです(専用プライマーはセット内容に含まれません)
※マジカルSP-3専用プライマーは別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1216911722kg
10,780
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする