錆びにくいアルミ製マウントバー
バイクにスマホホルダーをつけたいけどスペースが無い時、これがあればミラーにジョイントさせて、バーがつけれちゃう優れもの!
小スペースのマルチバー
このマルチマウントバーはオートバイのミラーのネジに取り付けることが出来ます。
ハンドル周辺にスペースがない車両やスクーターに取り付けて、ハンドルバーを増設することが出来ます。
ナビ、スマホ、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチなど、使い方は自由自在です。
バーの横幅は約100mm、直径は22.2mmです。
ミラーホールの直径は11mmで8mm/10mm共用です。