シルファー
黒色塗装丸型フード LHP-ADN(網・防火ダンパー付)
丸型フードの付いたタイプです。
標準で網が付いています。
用途
給気用フードとして
色
N-10(半ツヤ)
メッシュ
10M
材質
SUS304
内容量
1個
関連資料:
図面(0.18MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPよりダウンロードください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度(℃)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12176957
LHP-100ADN
72(FD)
100
¥5,550
¥
4,298
¥4,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12176966
LHP-100ADN
120(FD)
100
¥5,550
¥
4,298
¥4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12176975
LHP-150ADN
72(FD)
150
¥8,350
¥
6,498
¥7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12176984
LHP-150ADN
120(FD)
150
¥8,350
¥
6,498
¥7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください