シルファー
白色塗装丸型フード LHP-AD(防火ダンパー付)
丸型フードの付いたタイプです。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
N-93(半ツヤ)
内容量
1個
関連資料:
図面(0.17MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPよりダウンロードください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12177140
LHP-100AD
100
72(FD)
¥5,000
¥
3,898
¥4,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12177149
LHP-100AD
100
120(FD)
¥5,000
¥
3,898
¥4,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12177158
LHP-150AD
150
72(FD)
¥7,600
¥
5,898
¥6,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12177167
LHP-150AD
150
120(FD)
¥7,600
¥
5,898
¥6,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください