and ステンレス大さじスプーン

and ステンレス大さじスプーン - ヨシカワand ステンレス大さじスプーン - ヨシカワand ステンレス大さじスプーン - ヨシカワ

手に持った時に皿が水平になるように設計されていますので、 計る、すくうといった作業がしやすい計量スプーンです。
大さじスプーン15ml、 小さじスプーン5mlが計れます。 耐久性の高い18-8ステンレス製。

商品タイプバラ材質18-8ステンレス容量(mL)15全長×全幅W×全高(mm)約192×45×16質量(g)46内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12202507AN0209
1,200
1,320(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする