MICRO EIGHT ミニローラー

MICRO EIGHT ミニローラー - 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミニローラー - 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミニローラー - 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミニローラー - 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミニローラー - 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミニローラー - 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミニローラー - 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミニローラー - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。

用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズミニ材質ポリエステル/ウーブン筒径(Φmm)10適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部内容量1パック(2本)
注意
※ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合があります。※高粘度塗料やタックが入りやすい状態では後れ毛が発生する場合があります。※強溶剤シンナーへのつけ置きは避けてください。
全12種類を絞り込む
毛丈(mm)
サイズ(inch)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ハンドル
毛丈(mm)
サイズ(inch)
毛丈
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121966452MS-ME13ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用132中毛
720
699
769(税込)
当日出荷
121966543MS-ME13ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用133中毛
720
649
714(税込)
当日出荷
121966704MS-ME13ミニローラーハンドル4inch用、ポケットミニハンドル4inch用134中毛
720
699
769(税込)
当日出荷
121966792MS-ME18ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用182中長毛
815
759
835(税込)
当日出荷
121966883MS-ME18ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用183中長毛
815
759
835(税込)
3日以内出荷
121966974MS-ME18ミニローラーハンドル4inch用、ポケットミニハンドル4inch用184中長毛
815
759
835(税込)
当日出荷
150139082MS-ME6ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用62短毛
720
619
681(税込)
当日出荷
150139173MS-ME6ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用63短毛
720
619
681(税込)
当日出荷
150139264MS-ME6ミニローラーハンドル4inch用、ポケットミニハンドル4inch用64短毛
720
619
681(税込)
当日出荷
150139352MS-ME10ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用102中短毛
720
619
681(税込)
当日出荷
150139443MS-ME10ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用103中短毛
720
619
681(税込)
当日出荷
150139604MS-ME10ミニローラーハンドル4inch用、ポケットミニハンドル4inch用104中短毛
720
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マルテーMicro Eight
この動画は、1が参考にしています。
ローラーのおろし方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12196679
2024-04-19
用途: 瓦棒屋根のダメ込み作業時

刷毛より作業効率は格段に上がります。
壁際の水切り部分もうまくやれば2mmくらいまでは塗れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする