サンナップ
カトラグリーン バイオマスプラミニスプーン 袋入り
使い捨てのミニスプーン。環境に配慮したバイオマスプラスチック製。個包装タイプ。
入数(個)
1
長さ(cm)
10
材質
ポリスチレン、ポリ乳酸
包装形態
個包装
バイオマス配合率(%)
25
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
337
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12197135
CTG-10S
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください