ベストコ
ルテ ステンレス製ティーポット サイドハンドル
細かい編み目の茶こし付ステンレス製ティーポット
用途に合わせて、サイドハンドル、トップハンドルが選べる
ステンレス製なのでにおいも付きにくく、お手入れ簡単
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、フタ:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、茶こし:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
容量(L)
0.7
色
ミラー仕上げ
寸法(mm)
195×165×110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203015
NQ-0022
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください