ベストコ
どこでも!整理トレー
冷蔵庫内、キッチンの引き出し内、食器棚の引き出し内などの整理収納に
組み合わせは自由自在
キッチン収納だけではなく、デスク内の文房具整理用品としても
耐冷温度(℃)
-20
材質
本体:ポリスチレン樹脂
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
全7種類を絞り込む
サイズ
L
M
S
色
クリア
ホワイト
ワームグレー
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
サイズ
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203049
MA-3170
55
S
88×88×42
クリア
¥
128
¥
119
¥
131
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
12203058
MA-3171
55
S
88×88×42
ホワイト
¥
128
¥
119
¥
131
(税込)
13日以内出荷
12203067
MA-3173
100
M
88×176×42
クリア
¥
158
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
12203076
MA-3174
100
M
88×176×42
ホワイト
¥
158
¥
149
¥
164
(税込)
9日以内出荷
12203085
MA-3176
145
L
88×264×42
クリア
¥
218
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
12203094
MA-3177
145
L
88×264×42
ホワイト
¥
218
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
12203110
MA-3178
145
L
88×264×42
ワームグレー
¥
218
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください