ベストコ
どこでも!整理トレー
冷蔵庫内、キッチンの引き出し内、食器棚の引き出し内などの整理収納に
組み合わせは自由自在
キッチン収納だけではなく、デスク内の文房具整理用品としても
長い菜箸も収納できる奥行可動式
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
材質
本体:ポリスチレン樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
質量(g)
方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203198
MA-3198
ホワイト
27×267~428×42
580
スライド式
¥
748
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
20801718
MA-3197
クリア
270×267~428×42
約580
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください