谷口金属工業
ホットサンドパン
食パンを耳ごと入れて簡単調理!好きな食材をはさむだけ!
内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れ簡単♪
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
355×152×38
板厚(mm)
2
材質
本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂 取っ手金具部:ステンレス201
質量(g)
665
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203365
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください