場所を選ばず取り付けやすい、カラビナ一体型大型ピンオンリール「GMピンオンリールビッグ」は、強いコード巻き上げ力と余裕を持って使える100cmのコード長を持つ、カラビナ一体型の大型ピンオンリールです。カラビナと裏面の取付フックにより、様々な場所に装着できます。1カラビナ部&回転式取付フック:場所を選ばず取り付け可能。回転式取付フックはさびにくいステンレス。2コード巻き取り部:強いコード巻き上げ力を持つコード巻き取り部。3コード:余裕を持って使える、コード長100cm。