セミハードラバー素材でプライヤーをしっかりホールド。360°回転クリップ採用で様々な場所に簡単に取付可能。素材にセミハードTPRラバーを採用、程良い硬さと弾力でプライヤーをしっかりホールドする「GMプライヤーホルダー」。様々な場所への取り付けを可能にする360°回転クリップ、落下防止コード等の取り付けができるDパーツがフィールドでの携帯性を高めます。1360°回転クリップ:様々な場所への取り付けが可能。2Dパーツ:落下防止コード等の取り付けが可能。