曜日別特売
ブラック GMプライヤーホルダー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207565

ブラック GMプライヤーホルダー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207565
ブラック GMプライヤーホルダー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207565
ブラック GMプライヤーホルダー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207565
ブラック GMプライヤーホルダー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207565
ブラック GMプライヤーホルダー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207565

GMプライヤーホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
12207565
品番
ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

セミハードラバー素材でプライヤーをしっかりホールド。
360°回転クリップ採用で様々な場所に簡単に取付可能。
素材にセミハードTPRラバーを採用、程良い硬さと弾力でプライヤーをしっかりホールドする「GMプライヤーホルダー」。
様々な場所への取り付けを可能にする360°回転クリップ、落下防止コード等の取り付けができるDパーツがフィールドでの携帯性を高めます。
1360°回転クリップ:様々な場所への取り付けが可能。
2Dパーツ:落下防止コード等の取り付けが可能。

材質
【裏面アタッチメント】PP
材質(本体)
TPRラバー
質量(g)
45
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする