ネオスター
ネスティングスタッキングコンテナ ネスコン
向きを変えて重ねるだけで、スタッキングとネスティングの両方が可能です。
コンテナ上面四隅に色違いコーナーパーツを確認することでネスティング・スタッキングの向きが決まります。
用途
現場作業や整理整頓に
タイプ
ベタ目
材質
PP
内寸(mm)
320×220×130
フタ
フタなし
外寸法・幅(mm)
-
外寸法・高さ(mm)
-
自重(g)
583
外寸法・奥行(mm)
-
スタッキング
可
ネスティング
可
有効内寸法・奥行(mm)
-
有効内寸法・高さ(mm)
-
有効内寸法・幅(mm)
-
内容量
1箱(10個)
注意
※内容物は10kg以内のご使用を推奨いたします。
※転倒防止のためスタッキングの際は5段以上積み重ねないでください。
※長時間重量物を入れたままですと、変形する恐れがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12256109
NSB-10BO
10
410×280×135
グリーン
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
12256118
NSB-10BB
10
410×280×135
ベージュ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
12256127
NSB-10PC
10
410×280×135
ピンク
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
12256136
NSB-10YC
10
410×280×135
イエロー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
12256145
NSB-10BC
10
410×280×135
ブルー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください