曜日別特売

ホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050

ホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050 - ナカノホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050 - ナカノホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050 - ナカノホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050 - ナカノホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050 - ナカノホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050 - ナカノホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050 - ナカノホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050 - ナカノ

ホームスライドダスポンシリーズのフラッグシップモデル。プロダクトとしての美しさはそのまま、さらにアップデートされた多彩な機能が付いています。
<「そこにある風景に溶け込む」特徴的なデザインです。
直線的なデザインが多いゴミステーションとは違い、本体上部から下部にかけて緩やかな曲線を描くフォルムは、やわらかい印象を与えてくれます。
素材や加工にもこだわり、ステンレス仕様はヘヤライン仕上げを施し、落ち着いた雰囲気、金属感、高級感を演出してくれます。
ワンタッチ式のロック(鍵)・暗闇でも安心の人感センサーライト(自動点灯)・盗難防止フックの増設など、機能面を大幅に強化しています。
セキュリティとして盗難防止用フック2ヶ、プッシュ錠付属。投入口が閉まる数センチ前でスライドが減速するソフトクローズ機構を採用。お子様からご年配の方まで安心してご利用できます。
壁埋め込み型ではないので、設置後でも玄関やお好きな場所のイメージに合ったレイアウトに変更できます。
ボックス内に人感センサーライトを装備。夜間の暗い場合に動きを感知して自動点灯します。
LED最大使用寿命は50000時間、27年ほど使用可能です。
単4型電池2本を使用し、配線不要です。
電池を入れた状態で出荷しておりますので、届いたその日からご利用できます。
LEDライト本体に両面テープが付いているので簡単に取り付けが可能です。
45Lゴミ袋6袋分の大容量。

用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×500×890扉形式片開き扉使用の目安45Lゴミ袋6ケ相当設置場所新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など容量(L)320質量(kg)41投函タイプ上入れ上出し内容量1台
注意
※組立完成品でのお届けです。商品の開梱と梱包材引き取りをいたします。
※閲覧環境により、写真と商品の色合いが多少違って見える場合がございます。予めご了承ください。
※不在等で受け取りができなかった場合、再配達に別途配送料を申し受ける場合がございます。ご了承ください。
※本州等でも一部お届け不可地域がございます、ご了承ください。
全24種類を絞り込む
24種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12209060HSDP-1050SSステンレス/ステンレスSUS304
375,000
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209069HSDP-1050EBステンレス/エボニーSUS304・化粧塩ビフィルム
375,000
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209078HSDP-1050WNステンレス/ウォールナットSUS304・化粧塩ビフィルム
375,000
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209087HSDP-1050NWステンレス/ナチュラルウォールナットSUS304・化粧塩ビフィルム
375,000
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209096HSDP-1050WOステンレス/ホワイトオークSUS304・化粧塩ビフィルム
375,000
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209105HSDP-1050BRステンレス/ブロンズSUS304・化粧塩ビフィルム
375,000
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209114HSDP-1050OWステンレス/オフホワイトSUS304・化粧塩ビフィルム
375,000
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209130HSDP-1050CLステンレス/コーラルSUS304・化粧塩ビフィルム
375,000
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209139HSDP-1050BYステンレス/ブライトイエローSUS304・化粧塩ビフィルム
375,000
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209148HSDP-1050AGステンレス/アップルグリーンSUS304・化粧塩ビフィルム
375,000
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209157HSDP-1050MGステンレス/モスグリーンSUS304・化粧塩ビフィルム
375,000
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209166HSDP-1050ORステンレス/オレンジレッドSUS304・化粧塩ビフィルム
375,000
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209175HSDP-BZ-1050BZ黒ZAM/黒ZAM黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)
324,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209184HSDP-BZ-1050EB黒ZAM/エボニー黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム
324,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209200HSDP-BZ-1050WN黒ZAM/ウォールナット黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム
324,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209209HSDP-BZ-1050NW黒ZAM/ナチュラルウォールナット黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム
324,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209218HSDP-BZ-1050WO黒ZAM/ホワイトオーク黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム
324,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209227HSDP-BZ-1050BR黒ZAM/ブロンズ黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム
324,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209236HSDP-BZ-1050OW黒ZAM/オフホワイト黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム
324,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209245HSDP-BZ-1050CL黒ZAM/コーラル黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム
324,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209254HSDP-BZ-1050BY黒ZAM/ブライトイエロー黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム
324,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209270HSDP-BZ-1050AG黒ZAM/アップルグリーン黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム
324,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209279HSDP-BZ-1050MG黒ZAM/モスグリーン黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム
324,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209288HSDP-BZ-1050OR黒ZAM/オレンジレッド黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム
324,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする