スライドダスポン ステンレスSDシリーズ

スライドダスポン ステンレスSDシリーズ - ナカノスライドダスポン ステンレスSDシリーズ - ナカノスライドダスポン ステンレスSDシリーズ - ナカノスライドダスポン ステンレスSDシリーズ - ナカノスライドダスポン ステンレスSDシリーズ - ナカノスライドダスポン ステンレスSDシリーズ - ナカノスライドダスポン ステンレスSDシリーズ - ナカノスライドダスポン ステンレスSDシリーズ - ナカノ

中に入れるものの出し入れを簡単にできるよう、開閉口のスペースを広めに確保。
また内部のスペースをシンプルにすることで高い収納力を発揮したゴミステーションです。
耐食性に優れ、溶接性も良好な最も一般的なオーステナイト系ステンレス鋼、それがSUS304です。
特性としては磁石につかないステンレスとなります。
SUS304は、鉄鋼材として比較して、同等の強度があり、非常に錆びにくい性質があります。
高価なことと、加工に手間がかかるので、比較的高級、高額な製品に使われています。

用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など設置場所新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など投函タイプ上入れ上出し内容量1台
注意
※ステンレスは非常に錆びにくい材質ですが、鉄製の缶やヘアピンなどを置いて長い期間放置しますと、もらい錆で錆跡が残る場合があります。錆跡が付いたらメラミンスポンジなどで水をつけ優しく擦ればきれいになります。
※受注生産となります。
※完成品でのお届けになります。
※アンカー固定方式を採用しているので、コンクリートの設置面が必要です。設置面が土の場合や傾斜が大きい場合は、必ずコンクリート基礎工事を行ってください。
※底板が歪まないよう、底板手前側のアジャスターを調整してください。底板が歪むとスライド扉がスムーズに開閉しませんので、必ず設置時に調整を行ってください。
※閲覧環境により、写真と商品の色合いが多少違って見える場合がございます。予めご了承ください。
※不在等で受け取りができなかった場合、再配達に別途配送料を申し受ける場合がございます。ご了承ください。
※本州等でも一部お届け不可地域がございます、ご了承ください。
全15種類を絞り込む
質量(kg)
容量(L)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
扉形式
使用の目安
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12209297SD-1690H-SS片開き扉45Lゴミ袋38ケ相当1600×900×1400SUS304ステンレス/ステンレス125約1720
980,000
849,800
934,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209306SD-1690H-EB片開き扉45Lゴミ袋38ケ相当1600×900×1400SUS304 ・化粧塩ビフィルムステンレス/エボニー125約1720
980,000
849,800
934,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209315SD-1690H-WN片開き扉45Lゴミ袋38ケ相当1600×900×1400SUS304 ・化粧塩ビフィルムステンレス/ウォールナット125約1720
980,000
849,800
934,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209324SD-1690H-NW片開き扉45Lゴミ袋38ケ相当1600×900×1400SUS304 ・化粧塩ビフィルムステンレス/ナチュラルウォールナット125約1720
980,000
849,800
934,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209340SD-1690H-WO片開き扉45Lゴミ袋38ケ相当1600×900×1400SUS304 ・化粧塩ビフィルムステンレス/ホワイトオーク125約1720
980,000
849,800
934,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209349SD-1670S-SS両開き扉45Lゴミ袋25ケ相当1570×700×1200SUS304ステンレス/ステンレス90約1120
1,020,000
889,800
978,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209358SD-1670S-EB両開き扉45Lゴミ袋25ケ相当1570×700×1200SUS304 ・化粧塩ビフィルムステンレス/エボニー90約1120
1,020,000
889,800
978,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209367SD-1670S-WN両開き扉45Lゴミ袋25ケ相当1570×700×1200SUS304 ・化粧塩ビフィルムステンレス/ウォールナット90約1120
1,020,000
889,800
978,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209376SD-1670S-NW両開き扉45Lゴミ袋25ケ相当1570×700×1200SUS304 ・化粧塩ビフィルムステンレス/ナチュラルウォールナット90約1120
1,020,000
889,800
978,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209385SD-1670S-WO両開き扉45Lゴミ袋25ケ相当1570×700×1200SUS304 ・化粧塩ビフィルムステンレス/ホワイトオーク90約1120
1,020,000
889,800
978,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209394SD-1670H-SS片開き扉45Lゴミ袋25ケ相当1570×700×1200SUS304ステンレス/ステンレス87約1120
900,000
789,800
868,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209410SD-1670H-EB片開き扉45Lゴミ袋25ケ相当1570×700×1200SUS304 ・化粧塩ビフィルムステンレス/エボニー87約1120
900,000
789,800
868,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209419SD-1670H-WN片開き扉45Lゴミ袋25ケ相当1570×700×1200SUS304 ・化粧塩ビフィルムステンレス/ウォールナット87約1120
900,000
789,800
868,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209428SD-1670H-NW片開き扉45Lゴミ袋25ケ相当1570×700×1200SUS304 ・化粧塩ビフィルムステンレス/ナチュラルウォールナット87約1120
900,000
789,800
868,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209437SD-1670H-WO片開き扉45Lゴミ袋25ケ相当1570×700×1200SUS304 ・化粧塩ビフィルムステンレス/ホワイトオーク87約1120
900,000
789,800
868,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする