曜日別特売

ダスポンDSシリーズ

ダスポンDSシリーズ - ナカノダスポンDSシリーズ - ナカノダスポンDSシリーズ - ナカノダスポンDSシリーズ - ナカノダスポンDSシリーズ - ナカノダスポンDSシリーズ - ナカノダスポンDSシリーズ - ナカノダスポンDSシリーズ - ナカノ

使い勝手の良さを追求し、ソフトクローズ機構に独自機能扉が自動で止まる「kawarino TE」を搭載。
「扉を全開にする」「扉を片手で抑える」といった手間のかかる動作の必要がなくなり、より安全・安心にダスポンをお使い頂くことが可能です。

扉形式両開き扉投函タイプ上入れ上出し内容量1台
注意
※受注生産となります。
※完成品でのお届けになります。
※アンカー固定方式を採用しているので、コンクリートの設置面が必要です。設置面が土の場合や傾斜が大きい場合は、必ずコンクリート基礎工事を行ってください。
※底板が歪まないよう、底板手前側のアジャスターを調整してください。底板が歪むとスライド扉がスムーズに開閉しませんので、必ず設置時に調整を行ってください。
※設置時、左右の両開き扉に段差がある場合は、4本のアジャスターネジで高さ調整を行ってください。
※閲覧環境により、写真と商品の色合いが多少違って見える場合がございます。予めご了承ください。
※不在等で受け取りができなかった場合、再配達に別途配送料を申し受ける場合がございます。ご了承ください。
※本州等でも一部お届け不可地域がございます、ご了承ください。
全8種類を絞り込む
容量(L)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
使用の目安
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12209595DS-1260ステンレス45Lゴミ袋13ケ相当ステンレス仕様5801200×600×100042
360,000
299,800
329,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209604DS-1575ステンレス45Lゴミ袋22ケ相当ステンレス仕様10001500×750×110060
400,000
349,800
384,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209620DS-1590ステンレス45Lゴミ袋27ケ相当ステンレス仕様12501500×900×110066
420,000
369,800
406,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209629DS-1990ステンレス45Lゴミ袋35ケ相当ステンレス仕様15801900×900×110080
500,000
439,800
483,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209638DS-BZ-1260黒ZAM45Lゴミ袋13ケ相当黒ZAM仕様5801200×600×100042
280,000
249,800
274,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209647DS-BZ-1575黒ZAM45Lゴミ袋22ケ相当黒ZAM仕様10001500×750×110060
320,000
279,800
307,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209656DS-BZ-1590黒ZAM45Lゴミ袋27ケ相当黒ZAM仕様12501500×900×110066
335,000
299,800
329,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209665DS-BZ-1990黒ZAM45Lゴミ袋35ケ相当黒ZAM仕様15801900×900×110080
380,000
329,800
362,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする