ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
珪藻土のマットな質感と優しい色合いを引き立てる丸みのあるかたち
色違いでのコーディネートもお楽しみいただけます
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
1.2
取付
レール取付専用
高さ(mm)
145
材質(本体)
珪藻土
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.6
全高(mm)
683-1283
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
110
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
455
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※レール取付専用
※本製品はメンテナンス性を考慮した仕上げのため、吸水性や吸湿性などの効果はありません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12214757
OP252880LR
ホワイト
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
12214766
OP252882LR
ピンク
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
12214775
OP252884LR
グリーン
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
12214784
OP252886LR
ブルー
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください