ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12214784
品番
OP252886LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
珪藻土のマットな質感と優しい色合いを引き立てる丸みのあるかたち
色違いでのコーディネートもお楽しみいただけます
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
1.2
色
ブルー
取付
レール取付専用
高さ(mm)
145
材質(本体)
珪藻土
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.6
全高(mm)
683-1283
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
110
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
455
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
注意
※レール取付専用
※本製品はメンテナンス性を考慮した仕上げのため、吸水性や吸湿性などの効果はありません