ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
ヨーロピアンテイストの愛らしいフォルム
ガラス越しのやさしい光が外構を彩ります
種別
器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
寸法(mm)
出:230
質量(kg)
1.8
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
構造
防雨型
センサー
対応型(別売)
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12226657
OG254432LC1
グローブ:ガラス(透明・泡入)
黒
60.4
254
¥34,800
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12226666
OG254433LC1
グローブ:ガラス(セピア色・泡入)
鉄錆色
35.2
148
¥34,800
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください