ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
OG254433LC1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
鉄錆色
鉄錆色
¥20,980
黒
¥20,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12226666
品番
OG254433LC1
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ヨーロピアンテイストの愛らしいフォルム
ガラス越しのやさしい光が外構を彩ります
材質
グローブ:ガラス(セピア色・泡入)
色
鉄錆色
エネルギー消費効率(Lm/W)
35.2
定格光束(lm)
148
種別
器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
寸法(mm)
出:230
質量(kg)
1.8
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
構造
防雨型
センサー
対応型(別売)
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
80
エコロジー商品
省エネ