曜日別特売

ポーチライト

ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)

フレームと一体化した前面パネルに意匠を凝らしたコンパクトキューブ
スクエアに並ぶ窓から透過する光がエントランスの質感を高めます

種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□115材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12227768OG254614R出:1260.86.6なし
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227777OG254615R出:1480.97.2人感センサーモード切替型
34,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227786OG254616R出:1260.8マットシルバー6.6なし
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227795OG254617R出:1480.9マットシルバー7.2人感センサーモード切替型
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12227795OG254617R12227777OG254615ROG254617R ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227777ポーチライトODELIC(オーデリック)1台
20,980
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする