ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
6.6
注文コード
12227786
品番
OG254616R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,800
フレームと一体化した前面パネルに意匠を凝らしたコンパクトキューブ
スクエアに並ぶ窓から透過する光がエントランスの質感を高めます
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
□115
寸法(mm)
出:126
質量(kg)
0.8
色
マットシルバー
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.6
構造
防雨型
センサー
なし
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
38.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
253
取付面位置
壁・天井面
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12227786
OG254616R
12227768
OG254614R
ポーチライト
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
15,980
税込
¥
17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)