ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
各種建材に納まりの良い100mmサイズのプレーンなキューブデザイン
エントランスの袖壁や門塀への堀込施工なども考慮した着脱方式を採用しています
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
□100
寸法(mm)
出:117
質量(kg)
0.4
色
マットシルバー
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.6
構造
防雨・防湿型
センサー
なし
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井面
内容量
1台
注意
※温泉地使用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12227847
OG254291R
グローブ:アクリル(乳白)
71.9
475
¥13,800
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227856
OG254293R
グローブ:アクリル(乳白)
71.9
475
¥13,800
¥
7,598
¥8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12227865
OG254295R
グローブ:アクリル(内面ケシ)
80.7
533
¥14,800
¥
8,298
¥9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12227874
OG254297R
グローブ:アクリル(内面ケシ)
80.7
533
¥14,800
¥
8,298
¥9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください