ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質
グローブ:アクリル(内面ケシ)
注文コード
12227874
品番
OG254297R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
各種建材に納まりの良い100mmサイズのプレーンなキューブデザイン
エントランスの袖壁や門塀への堀込施工なども考慮した着脱方式を採用しています
材質
グローブ:アクリル(内面ケシ)
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.7
定格光束(Lm)
533
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
□100
寸法(mm)
出:117
質量(kg)
0.4
色
マットシルバー
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.6
構造
防雨・防湿型
センサー
なし
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井面
エコロジー商品
省エネ
注意
※温泉地使用不可