ODELIC(オーデリック)
防水パッキンレス型ポーチライト
凸凹の壁面に施工する際に器具側の防水処理が不要な防水パッキンレス型
省施工で見た目もすっきりです
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
□125
取付
ねじ込式
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
注意
※埋込ボックス取付不可
全15種類を絞り込む
寸法(mm)
出:145
出:155
消費電力(W)
4.4
7.1
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(kg)
色
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12227890
OG254795LCR
器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
出:155
0.7
マットシルバー
7.1
¥
26,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227899
OG254795NCR
器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
出:155
0.7
マットシルバー
7.1
¥
26,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227908
OG254796LR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
出:145
0.6
マットシルバー
4.4
¥
15,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227917
OG254796NR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
出:145
0.6
マットシルバー
4.4
¥
15,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227926
OG254796WR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
出:145
0.6
マットシルバー
4.4
¥
15,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227935
OG254797LCR
器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
出:155
0.7
オフホワイト
7.1
¥
25,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227944
OG254797NCR
器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
出:155
0.7
オフホワイト
7.1
¥
25,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227960
OG254798LR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
出:145
0.6
オフホワイト
4.4
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227969
OG254798NR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
出:145
0.6
オフホワイト
4.4
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227978
OG254798WR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
出:145
0.6
オフホワイト
4.4
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227987
OG254799LCR
器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
出:155
0.7
黒
7.1
¥
25,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227996
OG254799NCR
器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
出:155
0.7
黒
7.1
¥
25,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228005
OG254800LR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
出:145
0.6
黒
4.4
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228014
OG254800NR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
出:145
0.6
黒
4.4
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228030
OG254800WR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
出:145
0.6
黒
4.4
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください