曜日別特売

ポーチライト

ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)
寸法(mm)出:136オフホワイト取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100構造防雨・防湿型材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間取付方向縦・横向き傾斜天井取付角度(°)90迄内容量1台
注意
※温泉地使用不可
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12229484OG254893LR器具:LED電球フラット形6W×2(GX53-1)1.112高演色LED2700
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12229500OG254893NR器具:LED電球フラット形6W×2(GX53-1)1.112高演色LED5000
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12229509OG254893WR器具:LED電球フラット形6W×2(GX53-1)1.112高演色LED3500
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12229518OG254894LD器具:LED電球フラット形5W×2(GX53-1)110LED2700
15,800
取扱い終了
返品不可
12229527OG254894ND器具:LED電球フラット形5W×2(GX53-1)110LED5000
15,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする