ロスナイセントラル換気ユニット

ロスナイセントラル換気ユニット - 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット - 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット - 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット - 三菱電機

薄形ベーシックシリーズ
透湿膜製全熱交換器
ドレンパン付
RAダクト接続口は3方向選択可能
OAダクト接続口は2方向より1方向選択
浴室からのRA接続可能(バイパス排気)
※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)
※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。
外気清掃フィルター内蔵
フィルターは本体下から着脱可能
本体内の部品はすべて本体下側から交換可能
対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり
速結端子接続
外気温センサー感知による自動間欠運転機能
※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]
※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能

用途居室系・浴室・トイレ・洗面所外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618電圧(V)100適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません)電源単相付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ接続パイプ(Φmm)100、125、150質量(kg)15機能24時間換気・らくらく換気設計型式適合認定を取得種別寒冷地タイプ仕様壁掛型フィルターボックス対応商品内容量1台
注意
※換気グリルには、ネットフィルター付のものをご使用ください。
※外気:-15℃~40℃、還気:0℃~40℃、周囲:0℃~40℃かつ、外気ー15℃で露点温度12℃(20℃、60%相当)となる絶対湿度以下の条件でご使用ください。
※積雪量の多い地域では深形フードをご使用ください。
※結露防止のため、OA・EA(本体より室外側)ダクト、SA(給気)ダクトには接続部の根元まで断熱処理をしてください。
※ドレン管への断熱施工は接続部の根元まで行ってください。(結露水滴下防止のため)
※ドレン管は1°以上の下り勾配をつけて断熱層内で配管してください。(結露防止のため)
※点検口は□600mm(内寸法□575mm以上)のものを本体真下に設置してください。(メンテナンスのため)
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機外静圧(Pa)
処理風量(m3/h)
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
左右区別
種類
騒音値(dB)(50/60Hz)
温度交換効率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12210058VL-15PZM4-L[強]80/97[弱]36/29(50/60Hz)[強]150/165[弱]100/90(50/60Hz)[暖房強]46/45[暖房弱]53/54[冷房強]34/32[冷房弱]38/40[強]70/83[弱]42/43左タイプVL-15PZM3-L後継機種[強]31/33[弱]22/21[強]60/57[弱]66/68(50/60Hz)
239,000
99,980
109,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210067VL-15PZM4-R[強]80/97[弱]36/29(50/60Hz)[強]150/165[弱]100/90(50/60Hz)[暖房強]46/45[暖房弱]53/54[冷房強]34/32[冷房弱]38/40[強]70/83[弱]42/43右タイプVL-15PZM3-R後継機種[強]31/33[弱]22/21[強]60/57[弱]66/68(50/60Hz)
239,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210076VL-10PZM4-L[強]77/70[弱]30/25(50/60Hz)[強]105/100[弱]65/60(50/60Hz)[暖房強]52/53[暖房弱]59/61[冷房強]39/40[冷房弱]46/48[強]42/51[弱]28/31左タイプVL-10PZM3-L後継機種[強]26[弱]19[強]65/66[弱]72/74(50/60Hz)
212,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210085VL-10PZM4-R[強]77/70[弱]30/25(50/60Hz)[強]105/100[弱]65/60(50/60Hz)[暖房強]52/53[暖房弱]59/61[冷房強]39/40[冷房弱]46/48[強]42/51[弱]28/31右タイプVL-10PZM3-R後継機種[強]26[弱]19[強]65/66[弱]72/74(50/60Hz)
212,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする