曜日別特売

ロスナイセントラル換気ユニット

ロスナイセントラル換気ユニット - 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット - 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット - 三菱電機

天井カセット形
紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)
副還気接続口付(バイパス排気)
パネルワンプッシュで開閉可能
外気清掃フィルター内蔵
結束端子接続
SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで

用途居室系・洗面所・トイレ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50付属品ワッシャー・キャップ材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)ファンプラスチック(シロッコファン)電圧(V)100電源単相内容量1台
注意
※給気5口目を使用する場合はシステム部材(P-05CS)が必要となります。
※排気グリルは、湯気を直接吸い込む位置への設置を避けてください。
※北海道地区ではご使用になれませんのでご注意願います。
※外気:-10℃~40℃、還気:0℃~40℃、周囲:0℃~40℃かつ、外気ー10℃で露点温度10.7℃(20℃、55%相当)となる絶対湿度以下の条件でご使用ください。
※結露防止のため、OA・EA(本体より室外側)ダクト、SA(給気)ダクトには接続部の根元まで断熱処理をしてください。
※積雪量の多い地域では深形フードをご使用ください。
※SA(給気)側のダクト接続は3か所以上設置してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
温度交換効率(%)
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)
種類
騒音値(dB)(50/60Hz)
種別
機外静圧(Pa)
処理風量(m3/h)
消費電力(W)(50/60Hz)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12210137VL-11ZFHV224時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント[強]80[弱]85(50/60Hz)[暖房強]72[暖房弱]78[冷房強]72[冷房弱]78VL-11ZFHV後継機種[強]30[弱]23大風量タイプ[強]22[弱]9(50/60Hz)[強]110[弱]70(50/60Hz)[強]27[弱]1112.3
195,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210146VL-11ZFH224時間換気・ハイパーEcoエレメント[強]80/78[弱]82/85(50/60Hz)[暖房強]73/70[暖房弱]77/80[冷房強]73/70[冷房弱]77/80VL-11ZFH後継機種[強]30/30[弱]23/22大風量タイプ[強]22/20[弱]10/9(50/60Hz)[強]110/105[弱]75/70(50/60Hz)[強]50/62[弱]35/3613.2
158,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210155VL-08ZFH224時間換気・ハイパーEcoエレメント[強]85/86[弱]87/88(50/60Hz)[暖房強]77/78[暖房弱]79/80[冷房強]77/78[冷房弱]79/80VL-08ZFH後継機種[強]28/27[弱]23/20-[強]15/13[弱]9/8(50/60Hz)[強]90/85[弱]70/65(50/60Hz)[強]37.5/45[弱]28/2913.2
119,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする