曜日別特売

バス乾燥・暖房・換気システム リニューアルバスカラット/温風

バス乾燥・暖房・換気システム リニューアルバスカラット/温風 - 三菱電機

既設の(浴室)換気口を利用して据付けが可能
乾燥(衣類・浴室)・暖房・涼風換気の1台5役
暖房・乾燥:PTCセラミックヒーター搭載
循環ファンによる涼感効果(夏期)
上下左右に風向き変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載
温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付
運転表示パネル採用
低騒音設計
最大12時間「入」・「切」タイマー
換気は連続運転可能(風乾燥モード連続運転不可)

用途浴室・脱衣室取付壁掛タイプ種別電源タイプ/ワイヤレスリモコンタイプ騒音値(dB)(50/60Hz)48.5種類V-241BK-RN後継機種質量(kg)9風量(m3/h)(50/60Hz)85/90ダクト径(Φmm)150消費電力(W)(50/60Hz)2200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×310開口寸法(mm)[角穴の場合]<タテ>135~175×<ヨコ>160~220[丸穴の場合]呼び径Φ150材質ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル・パネル:プラスチック電圧(V)200仕様風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房内容量1台
注意
※標準適応サイズは1.0坪(1600mm×1600mm×2200mm)の浴室です。最大1.5坪まで対応します。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。
※本商品に温度設定機能はありません。
※乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造(床・床材・広さ・密閉性・断熱性)により異なります。浴室が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、暖まらないことがあります。
※本商品の据付けにあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は所轄監督官庁(所轄消防署など)にお問い合わせください。
※リモコンは浴室内にも据付けできますが、浴槽の上や直接お湯や水がかかる場所には据付けないでください。
※本体を傾けて据付けないでください。
※本体温度過昇防止のため、ヒーターがON・OFFを繰り返す場合があります。
※本商品は浴室または脱衣室の壁面据付専用です。業務用途では使用できません。
※温泉やプール等では使用しないでください。
※電子点灯方式の蛍光灯(ICインダーバー蛍光灯など)の近くや、直射日光などの強い光のあたる場所に設置すると、ワイヤレスリモコンの信号を受けつけにくくなる場合があります。
※本商品に輻射暖房機能はありません。
※温風があたる位置にプラスチック材など、熱による変形等の不具合が起きる可能性があるものを設けないでください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12210959V-241BK5-RN
192,000
79,980
87,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする