日本エレパーツ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途
移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型 同軸コネクタ ジャック
種類
同軸コネクタ
使用周波数(GHz)
DC~6以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
結線方法
適合圧着ダイス
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12259444
SMA-RS-UT034AU
半田/半田&圧着
2.95
金
¥
1,806
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259460
SMA-RS-UT047AU
半田/半田
-
金
¥
1,806
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259469
SMA-RS-UT085AU
半田/半田
-
金
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12259478
SMA-RS-UT141AU
半田/半田
-
金
¥
1,554
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259487
SMA-RS-RG316U
半田/圧着
-
ニッケル
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12259496
SMA-RS-RG174U
半田/圧着
-
ニッケル
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259505
SMA-RS-RG188AU
半田/圧着
-
ニッケル
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259514
SMA-RS-1.5D
半田/圧着
-
ニッケル
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259530
SMA-RS-1.5DHQ
半田/圧着
-
ニッケル
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259539
SMA-RS-RG122U
半田/圧着
-
ニッケル
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259548
SMA-RS-2.5D
半田/圧着
-
ニッケル
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259557
SMA-RS-RG303U
半田/圧着
-
ニッケル
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259566
SMA-RS-2.5DHQ
半田/圧着
-
ニッケル
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259575
SMA-RS-RG29U
半田/圧着
-
ニッケル
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259584
SMA-RS-RG58U
半田/圧着
-
ニッケル
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259600
SMA-RS-RG58AU
半田/圧着
-
ニッケル
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259609
SMA-RS-RG55U
半田/圧着
-
ニッケル
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259618
SMA-RS-RG142BU
半田/圧着
-
ニッケル
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259627
SMA-RS-RG223U
半田/圧着
-
ニッケル
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259636
SMA-RS-RG55AU
半田/圧着
-
ニッケル
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259645
SMA-RS-RG55BU
半田/圧着
-
ニッケル
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259654
SMA-RS-3D
半田/圧着
-
ニッケル
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259670
SMA-RS-3DFB
半田/圧着
-
ニッケル
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259679
SMA-RS-3DW
半田/圧着
-
ニッケル
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259688
SMA-RS-3.5DSFA
半田/圧着
-
ニッケル
¥
1,428
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259697
SMA-RS-5DSFA
半田/圧着
-
ニッケル
¥
1,932
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259706
SMA-RS-5DFB
半田/圧着
-
ニッケル
¥
1,932
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259715
SMA-RS-5D
半田/圧着
-
ニッケル
¥
2,352
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259724
SMA-RS-RG5AU
半田/圧着
-
ニッケル
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259740
SMA-RS-RG5BU
半田/圧着
-
ニッケル
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259749
SMA-RS-5DW
半田/圧着
-
ニッケル
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259758
SMA-RS-RG212U
半田/圧着
-
ニッケル
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259767
SMA-RS-RG5U
半田/圧着
-
ニッケル
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259776
SMA-RS-RG393U
半田/圧着
-
ニッケル
¥
2,856
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259785
SMA-RS-RG213U
半田/圧着
-
ニッケル
¥
2,856
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259794
SMA-RS-RG8U
半田/圧着
-
ニッケル
¥
2,856
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259810
SMA-RS-RG8AU
半田/圧着
-
ニッケル
¥
2,856
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259819
SMA-RS-RG9U
半田/圧着
-
ニッケル
¥
2,856
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259828
SMA-RS-RG9AU
半田/圧着
-
ニッケル
¥
2,856
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259837
SMA-RS-RG9BU
半田/圧着
-
ニッケル
¥
2,856
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259846
SMA-RS-RG214U
半田/圧着
-
ニッケル
¥
2,856
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259855
SMA-RS-RG225U
半田/圧着
-
ニッケル
¥
2,856
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259864
SMA-RS-8DFB
半田/圧着
-
ニッケル
¥
2,352
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259880
SMA-RS-8DSFA
半田/圧着
-
ニッケル
¥
2,352
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259889
SMA-RS-8D
半田/圧着
-
ニッケル
¥
2,856
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259898
SMA-RS-RG10U
半田/圧着
-
ニッケル
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259907
SMA-RS-RG10AU
半田/圧着
-
ニッケル
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259916
SMA-RS-8DW
半田/圧着
-
ニッケル
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください